Tömlőfogó fogókészlet 3db

Cikkszám: 4932492503
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492503
EAN / GTIN 4058546418700
Gyártó száma 4932492503

Leírás

Leírás:

  • A keresztfogású kialakításnak köszönhetően a legjobb hozzáférés a szűk helyeken
  • Multifunkcionális markolózónák a legkülönbözőbb anyagok, például csavarok, csavarok és kábelek megfogásához
  • Egyszeres ízületi kialakítás a nagyobb kontroll és jobb fogás érdekében a kettős ízületi kialakításhoz képest
  • A lekerekített hegyek a tömlők sérülésmentes megfogásához

Jellemző:

  • Alkatrészek száma: 3
Szállítási terjedelem: 8 mm, 12,7 mm, 19 mm megfogó kapacitás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz