Hosszú nyúlású fogó - egyenes

Cikkszám: 4932492497
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
    Termék fajtája Laposfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932492497
    EAN / GTIN 4058546418649
    Gyártó száma 4932492497
    L-szám L00800 4805

    Leírás

    Leírás:

    • A keresztfogantyús kialakításnak köszönhetően a legszűkebb helyekre is bejut
    • Multifunkcionális markolózónák a legkülönbözőbb anyagok, például csavarok, csavarok és kábelek megfogásához
    • Egyszeres csuklós kialakítás a nagyobb kontroll és jobb fogás érdekében a kettős csuklós kialakításhoz képest
    • A profilozott hegy biztosítja a fogás és a csavarás kontrollját a fogazott hegyével

    Jellemző:

    • Tartalomjegyzék: 1
    • hossz: 332 mm
    • Szög a csúcson: Egyenes

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz