Nagy körkörös fogó - egyenes - 1,8 mm

Cikkszám: 4932492493
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492493
EAN / GTIN 4058546418601
Gyártó száma 4932492493

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű és gyors váltás a belső és a külső gyűrűről a könnyen fogható hornyolt tárcsának köszönhetően
  • Belső és külső gyűrűkhöz állítható. Robusztus csuklókialakítás fém váltókoronggal
  • Dupla mártott fogantyúk a biztos fogásért

Jellemző:

  • méret: A2/J2
  • Tartalomjegyzék: 1
  • hossz: 188 mm
  • pont: 1.8 mm
  • Szög a csúcson: 18 Grad

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz