Kompakt belső hatszög 1,5 mm

Cikkszám: 4932492400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492400
EAN / GTIN 4058546417673
Gyártó száma 4932492400
L-szám L00800 3295

Leírás

Leírás:

  • Csavarzár a kulcsok könnyű eltávolításához
  • Gömbfej megkönnyíti a csavarokhoz való hozzáférést, és akár 30°-os szögben történő munkavégzést is lehetővé tesz
  • Méretazonosítás a megfelelő kulcs egyszerű kiválasztásához
  • Kivágott lyukak a Milwaukee® szerszámzárhoz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munka esetén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz