Kompakt csúszókés - 1db

Cikkszám: 4932492379
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
    Termék fajtája Póló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932492379
    EAN / GTIN 4058546417468
    Gyártó száma 4932492379
    L-szám L00800 4783

    Leírás

    Leírás:

    • Húzható penge. A nagyfokú felhasználói biztonság érdekében
    • Integrált csíkozó penge. Sokoldalú használat
    • Szerszám nélküli pengecsere. A nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Mágneses tartalék pengemagazin. Akár 5 tartalék penge számára
    • Nehéz teherbírású. Stabil fémtest puha markolatú felülettel a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében

    Jellemző:

    • Tartalomjegyzék: 1
    • Teljes hossz: 117 mm
    • Vágási hossz: 31.75 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz