Csúsztatható használati kés - 1db

Cikkszám: 4932492378
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
Termék fajtája Póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492378
EAN / GTIN 4058546417451
Gyártó száma 4932492378
L-szám L00800 4762

Leírás

Leírás:

  • Húzható penge. A nagyfokú felhasználói biztonság érdekében
  • Integrált csíkozó penge. Sokoldalú használat
  • Szerszám nélküli pengecsere. A nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Mágneses tartalék pengemagazin. Akár 5 tartalék penge számára
  • Nehéz teherbírású. Stabil fémtest puha markolatú felülettel a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében

Jellemző:

  • Tartalomjegyzék: 1
  • Teljes hossz: 159 mm
  • Vágási hossz: 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz