Puha kalapács visszarúgásmentes 1350 g

Cikkszám: 4932492351
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932492351
    EAN / GTIN 4058546417185
    Gyártó száma 4932492351
    L-szám L00800 3374

    Leírás

    Leírás:

    • A acélgolyókkal töltött kalapácsfej az optimális irányíthatóság és a visszarúgás optimális csökkentése érdekében
    • Nagy teljesítményű burkolat megakadályozza a felületi sérüléseket
    • Magas minőségű markolatburkolat és pontos egyensúly a jobb fogás és irányíthatóság érdekében
    • Acéllal megerősített markolat a maximális szilárdság érdekében

    Jellemző:

    • Szélesség [mm]: 120,65
    • Súly [g]: 1360
    • Hossz [mm]: 374,5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz