SÁRGA POLÍROZÓ KENDŐ 400 X 400 MM

Cikkszám: 4932492307
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492307
EAN / GTIN 4058546416744
Gyártó száma 4932492307
L-szám L00800 4199

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű használat: A polírozószer, a polírozószivacs és a polírozókendő színkódolása az egyértelmű hozzárendeléshez
  • VÖRÖS: 1000 ml piros, erősen csiszoló hatású polírozószer K1500 + piros polírozószivacs + piros polírozókendő a mély és a könnyű karcolások eltávolításához
  • SÁRGA: 1000 ml sárga finom polírozószer K2000 + sárga polírozószivacs + sárga polírozókendő a hologramok eltávolításához
  • KÉK: 1000 ml ultra finom polírozó K3000 + kék polírozószivacs + kék polírozókendő a magasfényű fényes felületekre
  • 20 mm vastag polírozószivacs excentrikus polírozókhoz ajánlott
  • 25 mm vastag polírozószivacs polírozókhoz ajánlott
  • Made in Germany

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 40
  • Hosszúság [mm]: 40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz