Csiszoló lapok delta csiszológéphez 93x93 mm K240 (10 alkatrészek)

Cikkszám: 4932492274
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492274
EAN / GTIN 4058546416416
Gyártó száma 4932492274
L-szám L01850 2107
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus és ellenálló az alumínium-oxid szálaknak köszönhetően fán és fémen való használatra
  • Jobb anyageltávolítás és felületkezelés

Jellemző:

  • Papírméret [mm]: 93 x 93

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz