Csiszolóháló Schwings.115x107mm K120(10)

Cikkszám: 4932492250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932492250
EAN / GTIN 4058546416171
Gyártó száma 4932492250
L-szám L00800 4898
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Alumínium-oxid hálós csiszolóanyag pórusokkal, a por hatékony eltávolítása és a jobb felületkezelés érdekében
  • A hálós szerkezet a por 99%-át eltávolítja és megakadályozza az eltömődést
  • Az eltömődés és a por csökkentése hosszabb élettartamot és jobb felületkezelést eredményez
  • A pórusok kialakítása gyors porelszívást biztosít, és kompatibilis minden csiszolópaddal
  • Egyszerűen tisztítható és újrafelhasználható
  • Háromszor hosszabb élettartamú, mint a hagyományos lapoké
  • Minden típusú csiszolóhoz alkalmas: Fém, fa, kőzet, vakolat, gitt és lakk
  • Elhelyezkedés a Pad Saverrel együtt ajánlott

Jellemző:

  • Hálós textúrájú csiszolólemezek: 4 x K80, 3 x K120, 3 x K180
  • Papírméret [mm]: 115 x 107

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz