SHOCKWAVE fúró és csavarkészlet (70db).

Cikkszám: 4932492007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492007
EAN / GTIN 4058546413743
Gyártó száma 4932492007
L-szám L00800 4111

Leírás

Jellemző:

  • Tartalom: SHOCKWAVE™ ütésálló csavarhúzóhegyek: 48 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm hosszú 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ foglalat 48 mm hosszú: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ 60 mm hosszú mágneses bittartó.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz