SHOCKWAVE készlet (35 db)

Cikkszám: 4932492003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492003
EAN / GTIN 4058546413705
Gyártó száma 4932492003
L-szám L00800 3085

Leírás

Jellemző:

  • Tartalom: SHOCKWAVE™ csavarhúzóhegyek: 24 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm hosszú 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ mágneses foglalat 48 mm hosszú: Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ 60 mm hosszú mágneses bittartó 60 mm hosszú

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz