Összecsukható metrikus belső hatszög

Cikkszám: 4932480978
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480978
EAN / GTIN 4058546412630
Gyártó száma 4932480978
L-szám L00800 3343

Leírás

Leírás:

  • Hajtható kulcsok a könnyű hozzáférés és tárolás érdekében
  • Kontrasztos méretezés a szerszámok gyors és egyszerű azonosításához
  • Ergonomikus kialakítás az optimális fogásért
  • A fémház maximális stabilitást és tartósságot biztosít

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 41
  • Tartalom: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és 8 mm
  • Hossz [mm]: 118

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz