SHOCKWAVE bit készlet karabinerrel 10 db.

Cikkszám: 4932480941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480941
EAN / GTIN 4058546412265
Gyártó száma 4932480941
L-szám L00800 3643

Leírás

Jellemző:

  • Tartalom: SHOCKWAVE™ ütésálló bitek: 10 x 50 mm hosszú bitek: 2 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz