• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

3/8″-os meghajtású hosszabbítókészlet 4db

Cikkszám: 4932480638
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480638
EAN / GTIN 4058546409234
Gyártó száma 4932480638
L-szám L00800 4802
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Hullámos markolatfelület a jobb fogásért a kézzel végzett munka során
  • Bélyegzett méretjelzés a könnyű azonosítás érdekében
  • Kompakt tárolási megoldás az ideális tárolás érdekében
  • Magas minőségű krómozás ideális rozsdavédelmet biztosít

Jellemző:

  • Szerszámtartó: 3/8 Zoll
  • Alkatrészek száma: 4
Szállítási terjedelem: 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz