1/4″-os meghajtású hosszabbítókészlet 4db

Cikkszám: 4932480637
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480637
EAN / GTIN 4058546409227
Gyártó száma 4932480637
L-szám L00800 4752

Leírás

Leírás:

  • Hullámos markolatfelület a jobb fogásért a kézzel végzett munka során
  • Bélyegzett méretjelzés a könnyű azonosítás érdekében
  • Kompakt tárolási megoldás az ideális tárolás érdekében
  • Magas minőségű krómozás ideális rozsdavédelmet biztosít

Jellemző:

  • Szerszámtartó: 1/4 Zoll
  • Alkatrészek száma: 4
Szállítási terjedelem: 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz