Nyitott végű kettős dobozkulcs 9x11 mm

Cikkszám: 4932480575
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932480575
    EAN / GTIN 4058546408602
    Gyártó száma 4932480575
    L-szám L00800 4102

    Leírás

    Leírás:

    • Optimalizált fejgeometria a kötőelemek biztonságos tartásához és az anyacsavarok lecsiszolásának csökkentéséhez
    • Kerekített fogantyú a nagyobb kényelemért használat közben
    • Tintával nyomtatott méretek a gyors felismerhetőség érdekében
    • 15°-os szögben döntött fej a jobb hozzáférhetőség érdekében

    Jellemző:

    • Szélesség [mm]: 11
    • Hossz [mm]: 152,9

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz