Nagy teherbírású szerelőhorog, lapos hegyű

Cikkszám: 4932480570
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480570
EAN / GTIN 4058546408558
Gyártó száma 4932480570

Leírás

Leírás:

  • Teljes fémszerkezet a hosszú élettartamért
  • Krómozott tengely a magas fokú korrózióvédelemért
  • Kényelmes fogantyú az optimális irányításért és a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • praktikus tárolótokban

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 32
  • Súly [kg]: 0,113
  • Hossz [mm]: 248

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz