Körkapocs 1″-os Impact dugókulcshoz 27-44 mm

Cikkszám: 4932480451
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480451
EAN / GTIN 4058546407360
Gyártó száma 4932480451
L-szám L00800 2874

Leírás

Leírás:

  • ASHOCKWAVE Impact Duty™ rögzítőgyűrűk egy darabból állnak
  • A gyűrűk nem teherhordásra szolgálnak, hanem további biztonságot nyújtanak a foglalat és a szerszám között
  • A csomag 1 db rögzítőgyűrűt tartalmaz, 3 méretben kapható

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 27 - 44mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz