SHOCKWAVE adapter 1/2″ és 3/8″ adapterkészlet 4 db.

Cikkszám: 4932480356
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480356
EAN / GTIN 4058546406417
Gyártó száma 4932480356
L-szám L00800 2911

Leírás

Leírás:

  • ASHOCKWAVE™ IMPACT DUTY acél (króm-molibdén) egy kiváló minőségű acélötvözet, amely végső szilárdságot és tartósságot biztosít
  • Bélyegzett és tintával ellátott átmérőjelölések és lézergravírozott alkatrészszámok a kopásállóság érdekében
  • Golyós reteszelés a kiváló gyújtószeg megtartásért
  • Kétlyukú kialakítás és horony a biztonsági tartozékok számára

Jellemző:

  • Súly [kg]: 0,9
  • Tartalom: 4 adapter: 3/8˝négyzet - 1/4˝négyzet, 3/8˝négyzet -1/2˝négyzet,1/2˝négyzet - 3/8˝négyzet,1/2˝négyzet - 3/4˝négyzet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz