SHOCKWAVE Impact dugókulcs 1/2″ 19x78 mm

Cikkszám: 4932480337
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932480337
    EAN / GTIN 4058546406226
    Gyártó száma 4932480337
    L-szám L00800 2945

    Leírás

    Leírás:

    • A SHOCKWAVE™ ütésálló acél (króm-molibdén) nagyon jó minőségű acél az extra hosszú élettartam érdekében
    • Pontos illeszkedés a 6 szorítópontnak köszönhetően
    • Hosszú kialakítás a hosszú csavarok meghúzásához
    • Bélyegzett és színkódolt méretek a könnyű megkülönböztetés érdekében és tartós lézergravírozott cikkszám
    • Két furat és horony a biztonsági kiegészítők egyszerű rögzítéséhez

    Jellemző:

    • Munkahossz [mm]: 11.1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz