SHOCKWAVE Impact dugókulcs 1/2″ 13x78 mm

Cikkszám: 4932480331
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480331
EAN / GTIN 4058546406165
Gyártó száma 4932480331
L-szám L00800 2992

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló acél (króm-molibdén) nagyon jó minőségű acél az extra hosszú élettartam érdekében
  • Pontos illeszkedés a 6 szorítópontnak köszönhetően
  • Hosszú kialakítás a hosszú csavarok meghúzásához
  • Bélyegzett és színkódolt méretek a könnyű megkülönböztetés érdekében és tartós lézergravírozott cikkszám
  • Két furat és horony a biztonsági kiegészítők egyszerű rögzítéséhez

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 6,8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz