SHOCKWAVE Impact dugókulcs 1/2″ 18x38 mm

Cikkszám: 4932480312
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932480312
EAN / GTIN 4058546405977
Gyártó száma 4932480312
L-szám L01850 431
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló acél (króm-molibdén) nagyon jó minőségű acél az extra hosszú élettartam érdekében
  • Pontos illeszkedés a 6 rögzítési pontnak köszönhetően
  • Bélyegzett és színkódolt méretek a könnyű megkülönböztetés érdekében és tartós lézergravírozott cikkszám
  • Két lyuk és horony a biztonsági tartozékok könnyű rögzítéséhez

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 10.2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz