SHOCKWAVE kardáncsukló 3/8″

Cikkszám: 4932480301
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932480301
EAN / GTIN 4058546405861
Gyártó száma 4932480301
L-szám L01850 1459
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló acél (króm-molibdén) nagyon jó minőségű acél az extra tartósság érdekében
  • 15°-os csukló a nehezen hozzáférhető helyek jobb eléréséhez
  • Két furat és horony a biztonsági tartozékok könnyű rögzítéséhez

Jellemző:

  • Súly [kg]: 0.2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz