Csuklós racsnis kombinált csőkulcs 21mm

Cikkszám: 4932480194
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932480194
    EAN / GTIN 4058546404796
    Gyártó száma 4932480194
    L-szám L00800 4690

    Leírás

    Leírás:

    • A csuklós fej akár 180°-kal elforgatható a szűk helyek eléréséhez
    • MAX BITE™ nyílás csökkenti a hajlítást és a kitörést
    • 144 racsnis fogazat 2, 5°-os dőlésszöggel a szűk helyeken történő munkavégzéshez
    • Dupla zárószelep a robusztus és tartós mechanizmusért
    • Kerekített I gerendás fogantyú a kényelmes fogásért
    • Lézerrel, tintával nyomtatott képernyőnyomat a jobb láthatóságért
    • Krómozott kivitel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz