• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Csuklós racsnis csillag-villáskulcs17 mm-es

Cikkszám: 4932480190
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480190
EAN / GTIN 4058546404758
Gyártó száma 4932480190
L-szám L01850 1072
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 180°-ban csuklós fej a szűk helyeken való könnyebb hozzáférésért
  • MAX BITE™ állkapocsnyílás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
  • 144 racsnis fogazat 2, 5°-os visszatérési szöggel a rugalmasságért még szűk helyeken is
  • Kettős racsniszár a hosszabb racsnis élettartamért
  • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Színes méretjelölés a könnyű azonosítás érdekében
  • Elkülönített krómozott acél, krómozott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz