Csuklós racsnis csillag-villáskulcs 13 mm-es

Cikkszám: 4932480186
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932480186
    EAN / GTIN 4058546404710
    Gyártó száma 4932480186
    L-szám L00800 3270

    Leírás

    Leírás:

    • 180°-ban csuklós fej a szűk helyeken való könnyebb hozzáférésért
    • MAX BITE™ állkapocsnyílás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
    • 144 racsnis fogazat 2, 5°-os visszatérési szöggel a rugalmasságért még szűk helyeken is
    • Kettős racsniszár a hosszabb racsnis élettartamért
    • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
    • Színes méretjelölés a könnyű azonosítás érdekében
    • Elkülönített krómozott acél, krómozott

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz