Csuklós racsnis csillag-villáskulcs12 mm-es

Cikkszám: 4932480185
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480185
EAN / GTIN 4058546404703
Gyártó száma 4932480185

Leírás

Leírás:

  • 180°-ban csuklós fej a szűk helyeken való könnyebb hozzáférésért
  • MAX BITE™ állkapocsnyílás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
  • 144 racsnis fogazat 2, 5°-os visszatérési szöggel a rugalmasságért még szűk helyeken is
  • Kettős racsniszár a hosszabb racsnis élettartamért
  • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Színes méretjelölés a könnyű azonosítás érdekében
  • Elkülönített krómozott acél, krómozott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz