M12HHGREY4-0(XL) Fűtött kapucnis pulóver Szürke

Cikkszám: 4932480069
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
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480069
EAN / GTIN 4058546403546
Gyártó száma 4932480069

Leírás

Leírás:

  • 12 V-os fűtött kapucnis, M12™ újratölthető akkumulátorral működő, szénszálas fűtőelemekkel ellátott, hőt termel és osztja el a mellkason és a háton
  • Kiváló üzemidő, akár 11 órányi melegítés az M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorcsomag egyetlen feltöltésével
  • Rugalmas, tartós pamutból (53%) készült, fűthető kapucnis kabát, megerősített zsebekkel és poliészter gyapjúbéléssel (47%), amely ellenáll a zord kültéri körülményeknek
  • Az M12™ akkumulátorcsomag elöl vagy hátul történő elhelyezésére szolgáló, rejtett akkumulátorrekesz a nagyobb kényelem érdekében
  • A kapucnis kabát tavasszal és ősszel a kabát robusztus alternatíváját kínálja. Télen a kapucnis pulóver kellemes meleget biztosít a normál ruházat alatt
  • Multi fűtési zónák - 3 bevarrt szénszálas fűtési zóna osztja el a meleget a test legfontosabb területein
  • Egyszerű, egyérintéses fűtésszabályozó - 3 fűtési szint: Magas, közepes, alacsony
  • Elhelyezett mobiltelefon zseb
  • Gépben mosható és szárítógépben szárítható
  • Mellékletben akkumulátor adapter
  • Flexibilis akkumulátor rendszer: minden MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Szín: Szürke
  • Szállítás: dobozban
  • méret: XL MÉRET
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: Poliészter, pamut
  • Feszültség: 12 V
  • Súly: 1.2 kg
Szállítási terjedelem: Nincs benne akkumulátor, nincs benne töltő, a dobozban, M12™ akkumulátor adapterrel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz