M18NRGCR-502 18V-os indítókészlet

Cikkszám: 4932479831
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
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479831
EAN / GTIN 4058546376253
Gyártó száma 4932479831
L-szám L00800 2438

Leírás

Leírás:

  • Az új test anyaga ellenáll az olajoknak, oldószereknek és zsíroknak
  • Az üveggel töltött polimer megakadályozza a vegyi korróziót és meghosszabbítja a termék élettartamát
  • M18 B5-CR M18™ vegyszerálló 5,0 Ah akkumulátor
  • M12-18FC - M12™ - M18™ gyorstöltő

Jellemző:

  • Akku tartozék: 2 x M18 B5-CR
  • Akku: Li-ionLi-ion
  • Akkukapacitás: M18
  • Akkukapacitás [Ah]: 5,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Az akkumulátor tartozék: M12-18 FC
  • Letölthető töltőállomás: Igen
  • Termékváltozat: M18 NRGCR-502
  • Feszültség [V]: 18

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz