3 felületű markolat, csavarhúzó betét 23 db.

Cikkszám: 4932479830
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479830
EAN / GTIN 4058546376246
Gyártó száma 4932479830
L-szám L00800 3346

Leírás

Leírás:

  • Kényelmes 3-felületű Tri-Lobe markolat a legjobb fogásért és az optimális erőátvitelért
  • Keményített mágneses hegy a hosszú élettartamért és a biztos fogásért
  • Sarkantyús penge hatszögletű szárral a csőkulcs könnyű rögzítéséhez
  • Gördülésgátló markolat kialakítása

Jellemző:

  • Tartalom: SL 2,5 / SL 3 / SL 4 / SL 5,5 / SL 6 / SL 6,5 / SL 8, PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3, T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
  • Pakettartalom: 23
  • Termékváltozat: Trilobe csavarhúzó habbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz