Ratcsos kombinált csavarkulcs betét 15 db.

Cikkszám: 4932479828
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479828
EAN / GTIN 4058546376222
Gyártó száma 4932479828
L-szám L00800 2444

Leírás

Leírás:

  • 144 racsnis fogazat 2,5°-os visszatérési szöggel a szűk helyeken való rugalmasságért
  • Kettős racsnis zárókilincs a hosszabb racsnis élettartamért
  • MAX BITE™ pofanyílás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
  • Kerekített T-profilú fogantyú a magas felhasználói kényelemért

Jellemző:

  • Tartalom: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Pakett tartalma: 15
  • Termékváltozat: Maxbite racsnis kombinált csavarkulcskészlet habbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz