Kombikulcs betét 15 db.

Cikkszám: 4932479827
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479827
EAN / GTIN 4058546376215
Gyártó száma 4932479827
L-szám L00800 2415

Leírás

Leírás:

  • MAX BITE™ állkapocsnyílás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
  • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • 15°-os kurblival
  • Krómozott

Jellemző:

  • Tartalom: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Pakett tartalma: 15
  • Termékváltozat: Maxbite kombinált csavarkulcskészlet habbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz