1/2″-os racsni+anyák betét 28 db.

Cikkszám: 4932479826
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479826
EAN / GTIN 4058546376208
Gyártó száma 4932479826
L-szám L00800 2492

Leírás

Leírás:

  • 90 fogas kialakítás 4°-os visszahajlási szöggel a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • FUR FLAT™ foglalatok gördülésgátló kivitelben
  • Teljes fémszerkezet a hosszú élettartamért

Jellemző:

  • Tartalom: Szabványos dugókulcsok: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. Hosszú hüvelyek: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 76 mm-es hosszabbító, 127 mm-es hosszabbító
  • Pack tartalma: 28
  • Termékváltozat: 1/2″ racsnis és dugókulcskészlet habbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz