3/8″-os racsni+anyák 32 db.

Cikkszám: 4932479825
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479825
EAN / GTIN 4058546376192
Gyártó száma 4932479825
L-szám L00800 2772

Leírás

Leírás:

  • 90 fogas kialakítás 4°-os visszahajlási szöggel a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • FUR FLAT™ foglalatok gördülésgátló kivitelben
  • Teljes fémszerkezet a hosszú élettartamért

Jellemző:

  • Tartalom: Szabványos dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Hosszú hüvelyek: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 76 mm-es hosszabbító, 152 mm-es hosszabbító. Univerzális csukló.
  • Pack tartalma: 32
  • Termékváltozat: 3/8″ racsnis és dugókulcs készlet habbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz