1/4″ racsni+anyák betét 28 db.

Cikkszám: 4932479824
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932479824
EAN / GTIN 4058546376185
Gyártó száma 4932479824
L-szám L00800 2518
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 90 fogas kialakítás 4°-os visszahajlási szöggel a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • FUR FLAT™ foglalatok gördülésgátló kivitelben
  • Teljes fémszerkezet a hosszú élettartamért

Jellemző:

  • Tartalom: Szabványos dugaszolóaljzatok: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Hosszú hüvelyek: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. 76 mm-es hosszabbító, 152 mm-es hosszabbító, kardáncsukló
  • Pakett tartalma: 28
  • Termékváltozat: 1/4″ racsnis és dugókulcskészlet habbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz