Fűrészlap Twin Pack 216 x 48Z/60Z-2 db.

Cikkszám: 4932479575
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479575
EAN / GTIN 4058546373696
Gyártó száma 4932479575
L-szám L00800 2560

Leírás

Leírás:

  • PTFE (teflon) bevonat: csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágásokért
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgőnyílások: Alacsonyabb rezgésszám és pontosabb vágás érdekében
  • A nyílások poliuretánnal vannak kitöltve és lengéscsillapítóként működnek, mivel megakadályozzák, hogy a rezgések elérjék a keményfémfogakat
  • Magas minőségű lézervágott acél: pontos vágásokat garantál
  • Kobaltba áztatott keményfémfogak: hosszabb ideig élesebbek maradnak és tisztább vágásokat eredményeznek

Jellemző:

  • A fogak száma: 60
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 216
  • Tartalom: 1 x 216 x 30 x 48 fog, fűrészlap gyors vágásokhoz fában (4932471316) + 1 x 216 x 30 x 60 fog, fűrészlap tiszta vágásokhoz fában (4932471317)
  • Pack tartalma: 2
  • Termékváltozat: CSB Twin Pack 216 x 48T/60T - 2db
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 216
  • Fogak száma: 48/60

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz