Forgó és vonalas lézervevő

Cikkszám: 4932479555
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479555
EAN / GTIN 4058546373498
Gyártó száma 4932479555
L-szám L00800 1900

Leírás

Leírás:

  • A MILWAUKEE® LRD100 lézerforgató és vonalvevő a lézervonal funkciót 100 méterig, a forgó lézert pedig 250 méteres sugárig bővíti
  • Az elülső és hátsó milliméteres kijelző egyszerű és pontos lézeres érzékelést biztosít, a beállítási folyamat javítása érdekében
  • Vörös és zöld lézerdióda érzékelés a sokoldalú használathoz
  • Elhelyezhető középvonal a hatékony lézerbeállításhoz
  • Elhelyezhető pontossági beállítás 5 üzemmódban, hogy a lézervevő kifejezetten az egyes alkalmazásokhoz legyen beállítható
  • 1 x AA elemmel és tartóval szállítva az oszlopokhoz való rögzítéshez, oszlopokhoz, csövekhez és vízmértékekhez a magassági beállításokhoz
  • A vevőkészülék tetején található erős mágnesek lehetővé teszik a fémfelületekhez való egyszerű rögzítést, ideális álmennyezeti szerelésekhez
  • Por- és vízálló (IP67)
  • LED és hangjelzés a távoli igazításhoz

Jellemző:

  • Tartomány [m]: 0-100 / 0-250
  • Működési tartomány: 0-100 / 0-250 m
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,19
  • Súly akkumulátorral: 0,19
  • Termékváltozat: LRD100
  • Szokásos felszerelés: 1 x konzol

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz