Öntolásos fúró készlet Switchblade (5db)

Cikkszám: 4932479503
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
Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479503
EAN / GTIN 4058546372972
Gyártó száma 4932479503
L-szám L00800 4096

Leírás

Leírás:

  • Gyors: agresszív menetes hegy az önelőtoláshoz nagy erőfeszítés nélkül és a gyors fúrási előrehaladáshoz
  • SWITCHBLADE™ cserélhető pengék: Edzett acélból készült pengék a hosszabb élettartam érdekében, nincs szükség többé újraélezésre
  • Alkalmazás: alkalmas puha- és keményfa, valamint OSB, MDF és farostlemezek fúrására
  • Minden SWITCHBLADE™ Öntolásos fúró 2 cserepengét, 2 menetes hegyet, 2 szorítócsavart és 1 hatlapos kulcsot tartalmaz

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Különálló: 1 db: Műanyag tok
    • Tartalom: 4 SWITCHBLADE™ önfúró bit: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, 140 mm hosszú QUIK-LOK hosszabbító, 4 x SWITCHBLADE™ cserepenge (1 minden átmérőhöz), 4 x menetes hegy, 4 x szorítócsavar, 1 x hatlapos kulcs
    • Szakálltartó: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz