HOSSZABBÍTÓ 450MM 7/16″″ HEXA

Cikkszám: 4932479495
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479495
EAN / GTIN 4058546372897
Gyártó száma 4932479495

Leírás

Leírás:

  • Egy 7/16˝-os hatlapú foglalattal rendelkező Öntolásos fúrószegekhez, csigafúrószegekhez és lyukfűrészekhez (25 mm / 1˝ átmérővel és nagyobb)

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 450
  • Maximális befogási átmérő [mm]: 7/16 Hex
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: Hosszabbító 450 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz