Ergonomikus munkaolló 240 mm

Cikkszám: 4932479410
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932479410
    EAN / GTIN 4058546372040
    Gyártó száma 4932479410
    L-szám L00800 2400

    Leírás

    Leírás:

    • Vaskarbid vágóélek a maximális élettartamért
    • Hosszabb élettartam a rozsdamentes acélhoz képest
    • Krómozott nyírószerszámok az optimális korrózióvédelemért
    • Teljes fémmag: A fém fogantyúszerkezet véd a leejtés okozta sérülések vagy a fogantyú törése ellen
    • A csatlakozó csavar biztosítja az olló pengéit a meglazulástól, és minden alkalommal precíz vágást tesz lehetővé
    • A nagyméretű fogantyúk lehetővé teszik a használatot még munkakesztyű viselése esetén is
    • A magas felhasználói kényelem érdekében formázott indexujjak
    • Lézeres-. jelölésű skála az olló pengéjén a méréshez és a vágáshoz egy lépésben
    • Ergonomikus munkaolló mikrohornyolt vágóélekkel a maximális tartósság és a legjobb fogás érdekében
    • Ergonomikus munkaolló 60°-os szögben döntött nyéllel lehetővé teszi, a kezét a vágandó anyag fölött tartani

    Jellemző:

    • Súly [g]: 230
    • Pakett tartalma: 1
    • Termékváltozat: Offset olló

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz