Munkaolló egyenes 230 mm

Cikkszám: 4932479409
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479409
EAN / GTIN 4058546372033
Gyártó száma 4932479409
L-szám L00800 2927

Leírás

Leírás:

  • Vaskarbid vágóélek a maximális élettartamért
  • Hosszabb élettartam a rozsdamentes acélhoz képest
  • Krómozott nyírószerszámok az optimális korrózióvédelemért
  • Teljes fémmag: A fém fogantyúszerkezet véd a leejtés okozta sérülések vagy a fogantyú törése ellen
  • A csatlakozó csavar biztosítja az olló pengéit a meglazulástól, és minden alkalommal precíz vágást tesz lehetővé
  • A nagyméretű fogantyúk lehetővé teszik a használatot még munkakesztyű viselése esetén is
  • A magas felhasználói kényelem érdekében formázott indexujjak
  • Lézeres-. jelölésű skála az olló pengéjén a méréshez és a vágáshoz egy lépésben
  • Ergonomikus munkaolló mikrohornyolt vágóélekkel a maximális tartósság és a legjobb fogás érdekében
  • Ergonomikus munkaolló 60°-os szögben döntött nyéllel lehetővé teszi, a kezét a vágandó anyag fölött tartani

Jellemző:

  • Súly [g]: 180
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Egyenes olló

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz