1/4″ RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET 38 DB

Cikkszám: 4932479096
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479096
EAN / GTIN 4058546368906
Gyártó száma 4932479096
L-szám L00800 2410

Leírás

Leírás:

  • 90 fogas kialakítás, 4°-os visszafordítási szög a szűk helyeken való könnyebb munkavégzéshez
  • FOUR FLAT™ gördülésgátló kialakítás
  • Bélyegzett méretek a könnyű azonosításhoz
  • Kényelmes 3 felületű markolat, csavarhúzó nyél a maximális felhasználói kényelem és a nagy erőátvitel érdekében
  • SHOCKWAVE™ ütésálló csavarhegyek

Jellemző:

  • Tartalom: ¼˝ racsni , ¼˝ háromkaréjos csavarhúzó nyél, foglalatok: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, hosszabbítók: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ ütésálló csavarhegyek: HEX 3 / HEX 4 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, kardáncsukló, adapter, SHOCKWAVE™ foglalat &frc14; ˝ Hex - ¼˝ négyzet
  • A csomag tartalma: ˝ Hex - ¼˝ négyzet
  • Pack tartalma: ˝ Hex - ¼˝ négyzet
  • Szerelvény, ˝ négyzet
  • : 38
  • Termékváltozat: 1/4″ racsnis és meghajtó és dugókulcs készlet - 38db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz