TCT lyukfűrész rozsdamentes acélhoz 80 mm

Cikkszám: 4932479055
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
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932479055
    EAN / GTIN 4058546368494
    Gyártó száma 4932479055
    L-szám L00800 2482

    Leírás

    Leírás:

    • A volfrámkarbid fogak lehetővé teszik a legjobb teljesítményt, sebességet és 10x hosszabb szerszámélettartamot a hagyományos bifém lyukfűrészekhez képest
    • A fogak újraélezhetők
    • Extra nagy, 25 mm-es vágási mélység a fémlemezek és csövek fúrásához
    • Egydarabos kialakítás nagy koncentrikus pontossággal és csökkentett rezgéssel a precíz fúráshoz
    • Mélységkorlátozó megakadályozza a túlfúrást a maximális biztonság érdekében
    • Kilökőrugó a mag könnyű eltávolításához, megakadályozza az elakadást és időt takarít meg
    • Háromlapos szárral ellátott foglalat a fúrótokmányban való biztos tartásért és a legjobb erőátvitelért
    • ⌀ 16-76 mm-es 16 mm-es 10 mm-es foglalattal és
    • ⌀ 80 mm-es 80 mm-es 13 mm-es 3 lapos szárú foglalattal
    • Cserélhető középfúró és kidobórugó
    • A hűtőfolyadék használata meghosszabbítja a lyukfűrészek élettartamát
    • A vágóolaj fémekhez alkalmas, alumíniumhoz terpentin, műanyaghoz víz, öntöttvashoz száraz fúráshoz
    • Az acél (< 1200 N/mm²) 4 mm-ig, rozsdamentes acél 2 mm-ig, alumínium, cink, öntöttvas, réz, üvegszál és műanyag fúrására alkalmas

    Jellemző:

    • max. vágási mélység: 25
    • Max. Vágási mélység [mm]: 25
    • Pakettartalom: 1
    • Termékváltozat: Fúrófűrész TCT 80mm - 1db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz