TCT lyukfűrész rozsdamentes acélhoz 40 mm

Cikkszám: 4932479045
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932479045
EAN / GTIN 4058546368395
Gyártó száma 4932479045
L-szám L00800 2418

Leírás

Leírás:

  • A volfrámkarbid fogak lehetővé teszik a legjobb teljesítményt, sebességet és 10x hosszabb szerszámélettartamot a hagyományos bifém lyukfűrészekhez képest
  • A fogak újraélezhetők
  • Extra nagy, 25 mm-es vágási mélység a fémlemezek és csövek fúrásához
  • Egydarabos kialakítás nagy koncentrikus pontossággal és csökkentett rezgéssel a precíz fúráshoz
  • Mélységkorlátozó megakadályozza a túlfúrást a maximális biztonság érdekében
  • Kilökőrugó a mag könnyű eltávolításához, megakadályozza az elakadást és időt takarít meg
  • Háromlapos szárral ellátott foglalat a fúrótokmányban való biztos tartásért és a legjobb erőátvitelért
  • ⌀ 16-76 mm-es 16 mm-es 10 mm-es foglalattal és
  • ⌀ 80 mm-es 80 mm-es 13 mm-es 3 lapos szárú foglalattal
  • Cserélhető középfúró és kidobórugó
  • A hűtőfolyadék használata meghosszabbítja a lyukfűrészek élettartamát
  • A vágóolaj fémekhez alkalmas, alumíniumhoz terpentin, műanyaghoz víz, öntöttvashoz száraz fúráshoz
  • Az acél (< 1200 N/mm²) 4 mm-ig, rozsdamentes acél 2 mm-ig, alumínium, cink, öntöttvas, réz, üvegszál és műanyag fúrására alkalmas

Jellemző:

  • max. vágási mélység: 25
  • Max. Vágási mélység [mm]: 25
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Fúrófűrész TCT 40mm - 1db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz