Fém alkatrész. 115x1 mm PRO+ 10 darab M.Box

Cikkszám: 4932478997
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932478997
    EAN / GTIN 4058546362799
    Gyártó száma 4932478997

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: Kiváló minőségű, acél- és kénmentes, extra vékony fémvágó korongok acélhoz
    • Egyaránt alkalmas rozsdamentes acél (kivéve 350 x 4 mm), saválló acél, Hardox, öntöttvas, rugóacél, lágyacél és szerszámacél vágásához
    • Tulajdonságok: 50%-kal gyorsabb vágási sebesség és 50%-kal kevesebb por keletkezik a 3 mm-es szabványos korongokhoz képest
    • Kisebb anyagkopás.

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 22,2
    • Tárcsaátmérő: 115
    • Pakett tartalma: 10
    • Termékváltozat: Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1,0 mm MetalBox - 10 db
    • Tárcsaátmérő [mm]: 115

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz