Kerámia csiszolótárcsa XL SLC50/115 K80

Cikkszám: 4932478948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478948
EAN / GTIN 4058546362300
Gyártó száma 4932478948
L-szám L00800 3051

Leírás

Leírás:

  • Extrémebb anyageltávolítás a CERA TURBO™ segítségével: 50%-kal gyorsabb anyageltávolítás és akár 2x hosszabb szerszám élettartam a vágókorongokhoz képest
  • CERA TURBO™ XL 10 mm-es kiálló lamellákkal a hézagolt hegesztések csiszolásához
  • Kerámia hibrid csiszolószövet acél és rozsdamentes acél csiszolásához
  • természetes szálas alátétlap
  • Nagyon rugalmas alátétlap: Ideálisan alkalmazkodik a munkadarabhoz
  • alacsony hőfejlődés: nem fakul a munkadarab anyaga, különösen a rozsdamentes acél
  • Ideális acélhoz, rozsdamentes acél V2A (1. 4301)/V4A (1.4401) és színesfémekhez (alumínium, titán stb.)
  • Elhelyezhető egység 10 db
  • Németországi gyártmány
Made in Germany

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,2
  • Tárcsa átmérője: 115
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Lapos tárcsa XL SLC50 / 115 mm G80 - 1db
  • Tárcsa átmérője [mm]: 115

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz