Műhely szervizkocsi 40″

Cikkszám: 4932478856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478856
EAN / GTIN 4058546361389
Gyártó száma 4932478856
L-szám L00800 2644

Leírás

Leírás:

  • Lágyan záródó fiókok 45 kg teherbírással
  • Alul kihúzható fiók 90 kg teherbírással
  • Integrált tárolórekeszek
  • V-hornyok a kerek anyagok biztonságos tárolásához
  • A lehajtható polc 22 kg teherbírással
  • 2 kivehető polc a palackok tárolásához, konzervdobozok vagy egyéb használati tárgyak tárolására
  • Sarok gumibütykökkel a sérülések elleni védelem érdekében
  • Mágneses 240 voltos elektromos elosztó lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a szervizkocsinál
  • 125 mm-es görgők (2 fix, 2 lengőkerék rögzítőfékkel)
  • 315 kg összterhelhetőség

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SWC40-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz