3 felületű markolat, VDE csavarhúzó PZ0 X60

Cikkszám: 4932478724
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932478724
    EAN / GTIN 4058546349172
    Gyártó száma 4932478724
    L-szám L00800 3398

    Leírás

    Leírás:

    • 10 000 V-ig tesztelve és garantáltan 1. 000 V
    • Vékony átmérő a szűk helyeken történő alkalmazásokhoz való hozzáféréshez
    • Kényelmes háromoldalas markolat, amely a maximális felhasználói kényelemhez és a nagy nyomatékú alkalmazásokhoz optimalizált
    • Lézergravírozás a tetején a minta gyors azonosításához
    • Háromoldalas gördülésgátló kialakítás a jobb erőátvitel érdekében
    • A csavarhúzó biztonsági zsinórhoz való rögzítésére szolgáló furat

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz