3 felületű markolat, VDE csavarhúzó 1,2X6,5X150

Cikkszám: 4932478717
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932478717
EAN / GTIN 4058546349103
Gyártó száma 4932478717
L-szám L00800 3399

Leírás

Leírás:

  • 10 000 V-ig tesztelve és garantáltan 1. 000 V
  • Vékony átmérő a szűk helyeken történő alkalmazásokhoz való hozzáféréshez
  • Kényelmes háromoldalas markolat, amely a maximális felhasználói kényelemhez és a nagy nyomatékú alkalmazásokhoz optimalizált
  • Lézergravírozás a tetején a minta gyors azonosításához
  • Háromoldalas gördülésgátló kialakítás a jobb erőátvitel érdekében
  • A csavarhúzó biztonsági zsinórhoz való rögzítésére szolgáló furat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz